NVENT ERICO - ERI554430 POLIAMMIDE GRIGIA PDBS5G - 554430

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 5 mm
Bündeldurchmesser - 4...4 mm
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - Polyamid (PA)
Halogenfrei - ja
Packung
100 M
EAN
3479775544304
Artikelnummer
ERI554430
Herstellernummer
554430
Hersteller
ERI
Nenndurchmesser:
5 mm
Bündeldurchmesser:
4...4 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Halogenfrei:
ja
Farbe:
grau
Offen (nachträglich montierbar):
nein
Einsatztemperatur:
-40...-40 °C
Brandschutz nach UL94:
V2


