Startseite

NVENT ERICO - ERI554374 CPI 70-600-12 - 554374

KopierenKopieren
NVENT ERICO - ERI554374 CPI 70-600-12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiter-Material - sonstige

  • Leiternennquerschnitt - 70 mm²

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Geflecht - ja

  • Leiter-Form - flach

Packung

  • 10 ST

EAN

3479775543741

Artikelnummer

ERI554374

Herstellernummer

554374

Hersteller

ERI

Leiter-Material:

sonstige

Leiternennquerschnitt:

70 mm²

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Geflecht:

ja

Leiter-Form:

flach

Länge:

600 mm

Leiter-Oberfläche:

blank

Mit Kabelschuhen:

ja

Anschlussfahne gebohrt:

ja

Mit Anschlussleisten:

ja

Leitungs-Breite ca.:

30 mm

Leitungs-Höhe ca.:

5.8 mm

Isoliert:

nein

Treccia di messa a terra in acciaio inossidabile piatto. CPI70-600-12, 138,15 kcmil (70 mm2), 23,622"(600 mm).