NVENT ERICO - ERI554322 CPI 35-200-12 - 554322

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiter-Material - sonstige
Leiter-Oberfläche - blank
Leiternennquerschnitt - 35 mm²
Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig
Leiter-Form - flach
Packung
10 ST
EAN
3479775543222
Artikelnummer
ERI554322
Herstellernummer
554322
Hersteller
ERI
Leiter-Material:
sonstige
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiternennquerschnitt:
35 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Leiter-Form:
flach
Geflecht:
ja
Leitungs-Breite ca.:
26.5 mm
Leitungs-Höhe ca.:
4 mm
Länge:
200 mm
Isoliert:
nein
Mit Anschlussleisten:
ja
Anschlussfahne gebohrt:
ja
Mit Kabelschuhen:
ja


