Startseite

NVENT ERICO - ERI554301 CPI 25-250-10 - 554301

KopierenKopieren
NVENT ERICO - ERI554301 CPI 25-250-10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiter-Material - sonstige

  • Leiter-Oberfläche - blank

  • Leiternennquerschnitt - 25 mm²

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Leiter-Form - flach

Packung

  • 10 ST

EAN

3479775543017

Artikelnummer

ERI554301

Herstellernummer

554301

Hersteller

ERI

Leiter-Material:

sonstige

Leiter-Oberfläche:

blank

Leiternennquerschnitt:

25 mm²

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Leiter-Form:

flach

Geflecht:

ja

Leitungs-Breite ca.:

26.5 mm

Leitungs-Höhe ca.:

3.5 mm

Länge:

250 mm

Isoliert:

nein

Mit Anschlussleisten:

ja

Anschlussfahne gebohrt:

ja

Mit Kabelschuhen:

ja

Treccia di messa a terra in acciaio inossidabile piatto. CPI25-250-10, 49,34 kcmil (25 mm2), 9,843" (250 mm).