Startseite

NVENT ERICO - ERI554282 CPI 16-400-8 - 554282

KopierenKopieren
NVENT ERICO - ERI554282 CPI 16-400-8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiter-Material - sonstige

  • Leiter-Oberfläche - blank

  • Leiternennquerschnitt - 16 mm²

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Leiter-Form - flach

Packung

  • 10 ST

EAN

3479775542829

Artikelnummer

ERI554282

Herstellernummer

554282

Hersteller

ERI

Leiter-Material:

sonstige

Leiter-Oberfläche:

blank

Leiternennquerschnitt:

16 mm²

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Leiter-Form:

flach

Geflecht:

ja

Leitungs-Breite ca.:

17.5 mm

Leitungs-Höhe ca.:

3 mm

Länge:

400 mm

Isoliert:

nein

Mit Anschlussleisten:

ja

Anschlussfahne gebohrt:

ja

Mit Kabelschuhen:

ja

Treccia di messa a terra in acciaio inossidabile piatto. CPI16-400-8, 31,57 kcmil (16 mm2), 15,748" (400 mm).