Startseite

NVENT ERICO - ERI553595 KIT SUPP IFBS FLEXIBAR LARGHEZZA 50 MM - 553595

KopierenKopieren
NVENT ERICO - ERI553595 KIT SUPP IFBS FLEXIBAR LARGHEZZA 50 MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 1

  • Max. Bemessungsstrom - 1395 A

  • Schienenabstand - 13 mm

Packung

  • 12 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

9 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

0784805080862

Artikelnummer

ERI553595

Herstellernummer

553595

Hersteller

ERI

Polzahl:

1

Max. Bemessungsstrom:

1395 A

Schienenabstand:

13 mm

Soluzione economica e versatile per il montaggio di conduttori IBSB e Flexibar in modo facile e rapido. La distanza tra le fasi è regolabile. Ignifugo e resistente alle alte temperature, larghezza 50mm.