Startseite

NVENT ERICO - ERI553591 KIT SUPP IFBS FLEXIBAR IBSB LARGHEZZA 20 - 553591

KopierenKopieren
NVENT ERICO - ERI553591 KIT SUPP IFBS FLEXIBAR IBSB LARGHEZZA 20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 1

  • Max. Bemessungsstrom - 645 A

  • Schienenabstand - 4.5 mm

Packung

  • 12 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

3 kg CO₂-eq

Sonepar-Schätzung

EAN

0784805080824

Artikelnummer

ERI553591

Herstellernummer

553591

Hersteller

ERI

Polzahl:

1

Max. Bemessungsstrom:

645 A

Schienenabstand:

4.5 mm

Soluzione economica e versatile per il montaggio di conduttori IBSB e Flexibar in modo facile e rapido. La distanza tra le fasi è regolabile. Ignifugo e resistente alle alte temperature, larghezza 20mm.