NVENT ERICO - ERI553520 CONNETTORE PER ERIFLEX FLEXIBAR FBC 5 - 553520

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sammelschienendicke - 5...5 mm
Geeignet für - Flachschiene
Max. Leiterquerschnitt - 185 mm²
Geeignet für Rundleiteranschluss - ja
Geeignet für Sektorleiteranschluss - ja
Packung
15 ST
EAN
3479775535203
Artikelnummer
ERI553520
Herstellernummer
553520
Hersteller
ERI
Sammelschienendicke:
5...5 mm
Geeignet für:
Flachschiene
Max. Leiterquerschnitt:
185 mm²
Geeignet für Rundleiteranschluss:
ja
Geeignet für Sektorleiteranschluss:
ja
Geeignet für Bandleiteranschluss:
ja


