NVENT ERICO - ERI553430 CONNETTORE FBC10X6 - 553430

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite der Klemme - 11.5 mm
Max. Leiterquerschnitt - 16 mm²
Packung
15 ST
EAN
3479775534305
Artikelnummer
ERI553430
Herstellernummer
553430
Hersteller
ERI
Breite der Klemme:
11.5 mm
Max. Leiterquerschnitt:
16 mm²
Morsetto molto compatto per la connessione di conduttori di cavi o di nVent ERIFLEX Flexibar a barre senza perforazione. Il conduttore viene bloccato con una piastra di pressione. È possibile montare e far scivolare i morsetti nella loro posizione sulla barra prima di connettere i conduttori. È possibile aggiungere le connessioni dopo il montaggio della barra collettrice. La singola vite blocca il morsetto ed effettua la connessione. Conforme ad EAC. Conforme a RoHS.


