Startseite

NVENT ERICO - ERI551350 PORTASBARRE IN PIANO 160-400A FBS 400A - 551350

KopierenKopieren
NVENT ERICO - ERI551350 PORTASBARRE IN PIANO 160-400A FBS 400A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 6

  • Max. Bemessungsstrom - 400 A

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

3 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3479775513508

Artikelnummer

ERI551350

Herstellernummer

551350

Hersteller

ERI

Polzahl:

6

Max. Bemessungsstrom:

400 A

Supporto per barre filettate. Trifase con circuito neutro. Posizionamento del chiodo di plastica per la localizzazione della barra collettrice. Si regola velocemente per poter contenere larghezze multiple di barra . Lo schermo di protezione può essere fissato utilizzando gli spaziatori. È possibile montare una messa a terra su entrambi i lati. Non contiene alogeni.