NVENT ERICO - ERI551330 SCHERMO DI PROTEZIONE 500X126X3 - 551330

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 126 mm
Breite - 500 mm
Tiefe - 3 mm
Werkstoff - Kunststoff
Scharnierend - nein
Packung
10 ST
EAN
3479775513300
Artikelnummer
ERI551330
Herstellernummer
551330
Hersteller
ERI
Höhe:
126 mm
Breite:
500 mm
Tiefe:
3 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Scharnierend:
nein
Schnellschließend:
nein
Schutzart (IP):
sonstige
Transparent:
ja
Schermo protettivo PS, Montaggio in cima, 126 mm x 500 mm


