Startseite

NVENT ERICO - ERI551321 RIPARTITORE 125-160A COMPATTO BSC-B 125A - 551321

KopierenKopieren
NVENT ERICO - ERI551321 RIPARTITORE 125-160A COMPATTO BSC-B 125A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Bemessungsstrom - 125 A

Packung

  • 10 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

3 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3479775513218

Artikelnummer

ERI551321

Herstellernummer

551321

Hersteller

ERI

Max. Bemessungsstrom:

125 A

Creare blocchi di distribuzione a quattro poli personalizzati per un sistema di distribuzione dell’energia elettrica. È possibile fissare lo schermo di protezione direttamente al supporto. Include le viti per montare le barre filettate in rame. Si fissa facilmente su una guida DIN o si monta facilmente a un quadro per mezzo di viti. Non contiene alogeni. Conforme a RoHS.