Startseite

NVENT ERICO - ERI551300 RIPARTITORE 160-250A BS 250A - 551300

KopierenKopieren
NVENT ERICO - ERI551300 RIPARTITORE 160-250A BS 250A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 4

  • Max. Bemessungsstrom - 250 A

Packung

  • 10 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

3 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3479775513003

Artikelnummer

ERI551300

Herstellernummer

551300

Hersteller

ERI

Polzahl:

4

Max. Bemessungsstrom:

250 A

Creare blocchi di distribuzione a quattro poli personalizzati per un sistema di distribuzione dell’energia elettrica. Si monta con le viti. Lo schermo di protezione può essere fissato utilizzando gli spaziatori. Non contiene alogeni. Conforme a RoHS.