NVENT ERICO - ERI551250 RIPARTITORE 400A BS 400A - 551250

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl - 4
Max. Bemessungsstrom - 400 A
Packung
2 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
3 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3479775512501
Artikelnummer
ERI551250
Herstellernummer
551250
Hersteller
ERI
Polzahl:
4
Max. Bemessungsstrom:
400 A
Creare blocchi di distribuzione a quattro poli personalizzati per un sistema di distribuzione dell’energia elettrica. È possibile fissare lo schermo di protezione direttamente al supporto. Include le viti per montare le barre filettate in rame. Si fissa facilmente su una guida DIN o si monta facilmente a un quadro per mezzo di viti. Non contiene alogeni. Conforme a RoHS.


