NVENT ERICO - ERI551080 PORTASBARRE UNIVERSALE UBS 2/10 T - 551080

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl - 3
Max. Bemessungsstrom - 3600 A
Schienenabstand - 110 mm
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
14 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3479775510804
Artikelnummer
ERI551080
Herstellernummer
551080
Hersteller
ERI
Polzahl:
3
Max. Bemessungsstrom:
3600 A
Schienenabstand:
110 mm
Sistema di fissaggio universale. Installazione facile e veloce. Costruzione estremamente robusta. Bracci regolabili per un montaggio semplice. Isolatori privi di alogeni.
Ein NVENT ERICO Produkt
Entdecken Sie die NVENT ERICO-Serie


