NVENT ERICO - ERI551070 PORTASBARRE UNIVERSALE UBS 2/10 TN - 551070

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl - 4
Max. Bemessungsstrom - 3600 A
Schienenabstand - 110 mm
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
14 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3479775510705
Artikelnummer
ERI551070
Herstellernummer
551070
Hersteller
ERI
Polzahl:
4
Max. Bemessungsstrom:
3600 A
Schienenabstand:
110 mm
Sistema di fissaggio universale. Installazione facile e veloce. Costruzione estremamente robusta. Bracci regolabili per un montaggio semplice. Isolatori privi di alogeni.
Ein NVENT ERICO Produkt
Entdecken Sie die NVENT ERICO-Serie


