NVENT ERICO - ERI551060 PORTASBARRE UNIVERSALE UBS 1/10 TN - 551060

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl - 4
Max. Bemessungsstrom - 2250 A
Schienenabstand - 70 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
12 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3479775510606
Artikelnummer
ERI551060
Herstellernummer
551060
Hersteller
ERI
Polzahl:
4
Max. Bemessungsstrom:
2250 A
Schienenabstand:
70 mm
Sistema di fissaggio universale. Installazione facile e veloce. Costruzione estremamente robusta. Bracci regolabili per un montaggio semplice. Isolatori privi di alogeni.
Ein NVENT ERICO Produkt
Entdecken Sie die NVENT ERICO-Serie


