Startseite

NVENT ERICO - ERI551010 PORTASBARRE UNIVERSALE UBS 4/5 TN - 551010

KopierenKopieren
NVENT ERICO - ERI551010 PORTASBARRE UNIVERSALE UBS 4/5 TN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 4

  • Max. Bemessungsstrom - 3500 A

  • Schienenabstand - 110 mm

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

14 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3479775510101

Artikelnummer

ERI551010

Herstellernummer

551010

Hersteller

ERI

Polzahl:

4

Max. Bemessungsstrom:

3500 A

Schienenabstand:

110 mm

Sistema di fissaggio universale. Installazione facile e veloce. Costruzione estremamente robusta. Bracci regolabili per un montaggio semplice. Isolatori privi di alogeni.

Ein NVENT ERICO Produkt

Entdecken Sie die NVENT ERICO-Serie