Startseite

NVENT ERICO - ERI551000 PORTASBARRE UNIVERSALE UBS 1/5 TN - 551000

KopierenKopieren
NVENT ERICO - ERI551000 PORTASBARRE UNIVERSALE UBS 1/5 TN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 4

  • Max. Bemessungsstrom - 1700 A

  • Schienenabstand - 70 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

12 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3479775510002

Artikelnummer

ERI551000

Herstellernummer

551000

Hersteller

ERI

Polzahl:

4

Max. Bemessungsstrom:

1700 A

Schienenabstand:

70 mm

Sistema di fissaggio universale. Installazione facile e veloce. Costruzione estremamente robusta. Bracci regolabili per un montaggio semplice. Isolatori privi di alogeni.

Ein NVENT ERICO Produkt

Entdecken Sie die NVENT ERICO-Serie