Startseite

NVENT ERICO - ERI550250 CONNETTORE PER BARRE FILETTATE 12X4 XM5 - 550250

KopierenKopieren
NVENT ERICO - ERI550250 CONNETTORE PER BARRE FILETTATE  12X4 XM5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sammelschienendicke - 0...4 mm

  • Sammelschienenbreite - 0...12 mm

  • Geeignet für - Flachschiene

  • Max. Leiterquerschnitt - 6 mm²

  • Geeignet für Rundleiteranschluss - ja

Packung

  • 100 ST

EAN

3479775502502

Artikelnummer

ERI550250

Herstellernummer

550250

Hersteller

ERI

Sammelschienendicke:

0...4 mm

Sammelschienenbreite:

0...12 mm

Geeignet für:

Flachschiene

Max. Leiterquerschnitt:

6 mm²

Geeignet für Rundleiteranschluss:

ja

Geeignet für Sektorleiteranschluss:

ja

Geeignet für Bandleiteranschluss:

nein

Connette il cavo alla barra filettata. Conforme a RoHS.