NVENT ERICO - ERI545530 SBARRA COLLETTRICE X SCATOLA ISP 150X25X - 545530

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bauform - Aufbau fix
Ausführung - ohne Abdeckhaube
Isolator - nein
Breite - 25 mm
Länge - 150 mm
Packung
1 ST
EAN
3479775455303
Artikelnummer
ERI545530
Herstellernummer
545530
Hersteller
ERI
Bauform:
Aufbau fix
Ausführung:
ohne Abdeckhaube
Isolator:
nein
Breite:
25 mm
Länge:
150 mm
Werkstoff der Kontaktschiene:
Kupfer
Oberfläche der Kontaktschiene:
unbehandelt
Sbarra collettrice di messa a terra da utilizzare in congiunzione con scatole di ispezione picchetti di terra.


