Startseite

NVENT ERICO - ERI508343 FLEXBUS CONDUCTOR 800MM2,15 METER LONG - 508343

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 100 mm

  • Stärke - 28 mm

  • Werkstoff - Kupfer

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Gewicht - 372 kg/100m

Packung

  • 1 ST

EAN

0784805101949

Artikelnummer

ERI508343

Herstellernummer

508343

Hersteller

ERI

Breite:

100 mm

Stärke:

28 mm

Werkstoff:

Kupfer

Oberflächenschutz:

sonstige

Gewicht:

372 kg/100m

Il conduttore nVent ERIFLEX FleXbus è pronto all'uso da un lato per il collegamento diretto alla sbarra o al terminale dell'interruttore. 800 mm², 15,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 55.8kg