Startseite

NVENT ERICO - ERI508283 CONDUTTORE FLEXBUS 640MM2,24 METRI - 508283

KopierenKopieren
NVENT ERICO - ERI508283 CONDUTTORE FLEXBUS 640MM2,24 METRI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 58 mm

  • Werkstoff - sonstige

  • Stärke - 31.15 mm

  • Oberflächenschutz - verkupfert

  • Gewicht - 295 kg/100m

Packung

  • 1 ST

EAN

0784805060390

Artikelnummer

ERI508283

Herstellernummer

508283

Hersteller

ERI

Breite:

58 mm

Werkstoff:

sonstige

Stärke:

31.15 mm

Oberflächenschutz:

verkupfert

Gewicht:

295 kg/100m

Il conduttore nVent ERIFLEX FleXbus è pronto all'uso da un lato per il collegamento diretto alla sbarra o al terminale dell'interruttore. 640 mm², 24.000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 71.5 kg.