NVENT ERICO - ERI508108 FLEXBUS KIT 960,1280 E 1810MM2,3 POLI +

Melden Sie sich an, um Preise und VerfĂŒgbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl - 4
Max. Bemessungsstrom - 4700 A
Schienenabstand - 100 mm
Packung
1 ST
EAN
0784805044079
Artikelnummer
ERI508108
Herstellernummer
508108
Hersteller
ERI
Polzahl:
4
Max. Bemessungsstrom:
4700 A
Schienenabstand:
100 mm
nVent ERIFLEX FleXbus Kit supporti piani trifase + neutro, 138 mm x 125,5 mm


