Startseite

NVENT ERICO - ERI508101 FLEXBUS KIT 220,360,545 E 640MM2,3 POLI - 508101

KopierenKopieren
NVENT ERICO - ERI508101 FLEXBUS KIT 220,360,545 E 640MM2,3 POLI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 3

  • Max. Bemessungsstrom - 4700 A

  • Schienenabstand - 87.5 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

0784805044000

Artikelnummer

ERI508101

Herstellernummer

508101

Hersteller

ERI

Polzahl:

3

Max. Bemessungsstrom:

4700 A

Schienenabstand:

87.5 mm

nVent ERIFLEX FleXbus Kit supporti di costa trifase, 87,5 mm x 119 mm