NVENT ERICO - ERI508057 CONDUTTORE FLEXBUS 1280MM2,9 METRI - 508057

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 108 mm
Stärke - 31.15 mm
Werkstoff - sonstige
Oberflächenschutz - verkupfert
Gewicht - 568 kg/100m
Packung
1 ST
EAN
0784805037903
Artikelnummer
ERI508057
Herstellernummer
508057
Hersteller
ERI
Breite:
108 mm
Stärke:
31.15 mm
Werkstoff:
sonstige
Oberflächenschutz:
verkupfert
Gewicht:
568 kg/100m
Il conduttore nVent ERIFLEX FleXbus è pronto all'uso da un lato per il collegamento diretto alla sbarra o al terminale dell'interruttore. 1.280 mm², 9.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 51,1 kg.


