Startseite

NVENT ERICO - ERI508051 CONDUTTORE FLEXBUS 1280MM2,3 METRI - 508051

KopierenKopieren
NVENT ERICO - ERI508051 CONDUTTORE FLEXBUS 1280MM2,3 METRI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 108 mm

  • Werkstoff - sonstige

  • Stärke - 31.15 mm

  • Oberflächenschutz - verkupfert

  • Gewicht - 568 kg/100m

Packung

  • 1 ST

EAN

0784805037842

Artikelnummer

ERI508051

Herstellernummer

508051

Hersteller

ERI

Breite:

108 mm

Werkstoff:

sonstige

Stärke:

31.15 mm

Oberflächenschutz:

verkupfert

Gewicht:

568 kg/100m

Il conduttore nVent ERIFLEX FleXbus è pronto all'uso da un lato per il collegamento diretto alla sbarra o al terminale dell'interruttore. 1.280 mm², 3.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 17 kg.