Startseite

NVENT ERICO - ERI508043 CONDUTTORE FLEXBUS 960MM2, 5 METRI - 508043

KopierenKopieren
NVENT ERICO - ERI508043 CONDUTTORE FLEXBUS 960MM2, 5 METRI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 108 mm

  • Werkstoff - sonstige

  • Stärke - 28.15 mm

  • Oberflächenschutz - verkupfert

  • Gewicht - 445 kg/100m

Packung

  • 1 ST

EAN

0784805037774

Artikelnummer

ERI508043

Herstellernummer

508043

Hersteller

ERI

Breite:

108 mm

Werkstoff:

sonstige

Stärke:

28.15 mm

Oberflächenschutz:

verkupfert

Gewicht:

445 kg/100m

Il conduttore nVent ERIFLEX FleXbus è pronto all'uso da un lato per il collegamento diretto alla sbarra o al terminale dell'interruttore. 960 mm², 5.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 22,2 kg.