Startseite

NVENT ERICO - ERI508042 CONDUTTORE FLEXBUS 960MM2, 4 METRI - 508042

KopierenKopieren
NVENT ERICO - ERI508042 CONDUTTORE FLEXBUS  960MM2, 4 METRI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 108 mm

  • Stärke - 28.15 mm

  • Werkstoff - sonstige

  • Oberflächenschutz - verkupfert

  • Gewicht - 445 kg/100m

Packung

  • 1 ST

Breite:

108 mm

Stärke:

28.15 mm

Werkstoff:

sonstige

Oberflächenschutz:

verkupfert

Gewicht:

445 kg/100m

Il conduttore nVent ERIFLEX FleXbus è pronto all'uso da un lato per il collegamento diretto alla sbarra o al terminale dell'interruttore. 960 mm², 4.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 17,8 kg.