Startseite

NVENT ERICO - ERI508030 CONDUTTORE FLEXBUS 640MM2, 2 METRI - 508030

KopierenKopieren
NVENT ERICO - ERI508030 CONDUTTORE FLEXBUS  640MM2, 2 METRI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 58 mm

  • Stärke - 31.15 mm

  • Werkstoff - sonstige

  • Oberflächenschutz - verkupfert

  • Gewicht - 295 kg/100m

Packung

  • 1 ST

EAN

0784805037651

Artikelnummer

ERI508030

Herstellernummer

508030

Hersteller

ERI

Breite:

58 mm

Stärke:

31.15 mm

Werkstoff:

sonstige

Oberflächenschutz:

verkupfert

Gewicht:

295 kg/100m

Il conduttore nVent ERIFLEX FleXbus è pronto all'uso da un lato per il collegamento diretto alla sbarra o al terminale dell'interruttore. 640 mm², 2.000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 5,9 kg.