NVENT ERICO - ERI508024 CONDUTTORE FLEXBUS 545MM2, 6 METRI - 508024

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 58 mm
Werkstoff - sonstige
Stärke - 31.65 mm
Oberflächenschutz - verkupfert
Gewicht - 258 kg/100m
Packung
1 ST
EAN
0784805037606
Artikelnummer
ERI508024
Herstellernummer
508024
Hersteller
ERI
Breite:
58 mm
Werkstoff:
sonstige
Stärke:
31.65 mm
Oberflächenschutz:
verkupfert
Gewicht:
258 kg/100m
Il conduttore nVent ERIFLEX FleXbus è pronto all'uso da un lato per il collegamento diretto alla sbarra o al terminale dell'interruttore. 545 mm², 6.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 15,5 kg.