Startseite

NVENT ERICO - ERI404392 STD UNIVERSAL SWAY BRACE,EG,5 P,125 DN - 404392

KopierenKopieren
NVENT ERICO - ERI404392 STD UNIVERSAL SWAY BRACE,EG,5 P,125 DN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Rohr

  • Befestigungsart - sonstige

  • Farbe - sonstige

  • Geeignet für Rohrdurchmesser - 25...50 mm

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 10 ST

EAN

8711893128215

Artikelnummer

ERI404392

Herstellernummer

404392

Hersteller

ERI

Montageart:

Rohr

Befestigungsart:

sonstige

Farbe:

sonstige

Geeignet für Rohrdurchmesser:

25...50 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Utilizzabile per rinforzi laterali e longitudinali. La testa del bullone a serraggio controllato permette una rapida installazione e ispezione dei rinforzi antisismici. Adatto a tubazioni da 1" a 2" e rinforzi angolari in metallo da 6 mm per ridurre il magazzino. Il design asolato aggancia la tubazione per una maggior forza di presa. Soddisfa i requisiti NFPA®-13 per i rinforzi antisismici.