NVENT ERICO - ERI404389 STD UNIVERSAL SWAY BRACE,EG,2 1/2 P,65 D - 404389

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Rohr
Befestigungsart - sonstige
Farbe - sonstige
Geeignet für Rohrdurchmesser - 25...50 mm
Werkstoff - Stahl
Packung
10 ST
EAN
8711893128154
Artikelnummer
ERI404389
Herstellernummer
404389
Hersteller
ERI
Montageart:
Rohr
Befestigungsart:
sonstige
Farbe:
sonstige
Geeignet für Rohrdurchmesser:
25...50 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Utilizzabile per rinforzi laterali e longitudinali. La testa del bullone a serraggio controllato permette una rapida installazione e ispezione dei rinforzi antisismici. Adatto a tubazioni da 1" a 2" e rinforzi angolari in metallo da 6 mm per ridurre il magazzino. Il design asolato aggancia la tubazione per una maggior forza di presa. Soddisfa i requisiti NFPA®-13 per i rinforzi antisismici.