NVENT ERICO - ERI404387 STD UNIVERSAL SWAY BRACE,EG,1 1/2 P,40 D - 404387

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Rohr
Befestigungsart - Klemme
Farbe - sonstige
Geeignet für Rohrdurchmesser - 25...50 mm
Werkstoff - Stahl
Packung
10 ST
EAN
8711893128116
Artikelnummer
ERI404387
Herstellernummer
404387
Hersteller
ERI
Montageart:
Rohr
Befestigungsart:
Klemme
Farbe:
sonstige
Geeignet für Rohrdurchmesser:
25...50 mm
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Utilizzabile per rinforzi laterali e longitudinali. La testa del bullone a serraggio controllato permette una rapida installazione e ispezione dei rinforzi antisismici. Adatto a tubazioni da 1" a 2" e rinforzi angolari in metallo da 6 mm per ridurre il magazzino. Il design asolato aggancia la tubazione per una maggior forza di presa. Soddisfa i requisiti NFPA®-13 per i rinforzi antisismici. Adatto per installazioni secondo CEN/TS 17551:2021.