Startseite

NVENT ERICO - ERI404350 I-BEAM ATT,6.4?19.1MM FL - 404350

KopierenKopieren
NVENT ERICO - ERI404350 I-BEAM ATT,6.4?19.1MM FL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - sonstige

  • Befestigungsart - Mutter

  • Geeignet für Flanschstärke - 6.4...19.1 mm

  • Farbe - sonstige

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 10 ST

EAN

8711893141726

Artikelnummer

ERI404350

Herstellernummer

404350

Hersteller

ERI

Montageart:

sonstige

Befestigungsart:

Mutter

Geeignet für Flanschstärke:

6.4...19.1 mm

Farbe:

sonstige

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

Stahlguss

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Zulässige Nutzlast:

3550 N

La testa del bullone a serraggio controllato permette una rapida installazione e ispezione dei rinforzi antisismici. Soddisfa i requisiti NFPA®-13 per i rinforzi antisismici. Adatto per installazioni secondo CEN/TS 17551:2021.