NVENT ERICO - ERI403610 MACROFIX NI EZ,23?30MMOD,3/4,20 DN,M8,M1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Rohraußendurchmesser - 23...30 mm
Werkstoff - Stahl
Einlage - ohne
Anschlussmaß Anschlussvorrichtung - M8
Anschlussvorrichtung - Innengewinde
Packung
100 ST
EAN
0078285682021
Artikelnummer
ERI403610
Herstellernummer
403610
Hersteller
ERI
Rohraußendurchmesser:
23...30 mm
Werkstoff:
Stahl
Einlage:
ohne
Anschlussmaß Anschlussvorrichtung:
M8
Anschlussvorrichtung:
Innengewinde
Nenndurchmesser:
3/4 Zoll (20)
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Verschlussvorrichtung:
einfacher Klick
Geeignet für Stahlrohre:
ja
Geeignet für Kunststoffrohre:
nein
Geeignet für Anzahl der Röhren:
1
Zulässige Nutzlast:
800 N
Geeignet für Kupferrohre:
nein
Geeignet für Edelstahlrohre:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Breite:
20 mm
Geeignet für Aluminiumrohre:
nein
Geeignet für Spiralrohre:
nein
Geeignet für Gussrohre:
nein


