NVENT ERICO - ERI402536 WIRE ROPE CUTTER,36 BR,6 MM MAX CABLE D - 402536

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung/Betätigung - hand-hydraulisch
Geeignet für max. Kabeldurchmesser - 6 mm
Geeignet für mehrdrähtige Leiter - ja
Geeignet für feindrähtige Leiter - ja
Geeignet für massive Leiter - ja
Packung
1 ST
EAN
0782856962533
Artikelnummer
ERI402536
Herstellernummer
402536
Hersteller
ERI
Ausführung/Betätigung:
hand-hydraulisch
Geeignet für max. Kabeldurchmesser:
6 mm
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
ja
Geeignet für feindrähtige Leiter:
ja
Geeignet für massive Leiter:
ja
Geeignet für Stahldrahtumflechtung:
ja
Schneidkopf auswechselbar:
nein
Schneidbacken auswechselbar:
ja
Mit Abisolierfunktion:
nein
Isoliert:
nein
Schutzisoliert 1000 V:
nein
Griffausführung:
2-Komponenten
Mit Aufprallschutz:
nein


