Startseite

NVENT ERICO - ERI402528 3/8 NO PRY CLIP - 402528

KopierenKopieren
NVENT ERICO - ERI402528 3/8 NO PRY CLIP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Kabel

  • Größe - sonstige

  • Befestigungsart - sonstige

  • Lochdurchmesser - 11 mm

  • Farbe - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8711893101263

Artikelnummer

ERI402528

Herstellernummer

402528

Hersteller

ERI

Montageart:

Kabel

Größe:

sonstige

Befestigungsart:

sonstige

Lochdurchmesser:

11 mm

Farbe:

sonstige

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Zulässige Nutzlast:

8490 N

Elimina l’effetto leva sui dispositivi di fissaggio e i sistemi di ancoraggio. Adatto per installazioni secondo CEN/TS 17551:2021.