NVENT ERICO - ERI401146 EM ROUND ROD CONN,S304,M10 ROD - 401146

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - rostfreier Stahl
Werkstoffgüte - sonstige
Oberflächenschutz - sonstige
Durchgehendes Gewinde - ja
Abmessungen Gewindeanschluss 1 - sonstige
Packung
50 ST
EAN
4034437414563
Artikelnummer
ERI401146
Herstellernummer
401146
Hersteller
ERI
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Durchgehendes Gewinde:
ja
Abmessungen Gewindeanschluss 1:
sonstige
Gewindeanschlussmaß 1 in Zoll:
sonstige
Gewindeanschluss 1:
Innengewinde
Abmessungen Gewindeanschluss 2:
sonstige
Gewindeanschlussmaß 2 in Zoll:
sonstige
Gewindeanschluss 2:
Innengewinde
Form:
rund
Höhe:
40 mm


