Startseite

NVENT ERICO - ERI400683 CINGHIA TUBO A 2 FORI, 1,5 , 40 DN, 48,3 - 400683

KopierenKopieren
NVENT ERICO - ERI400683 CINGHIA TUBO A 2 FORI, 1,5 , 40 DN, 48,3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 40 mm

  • Durchmesser - 48.3...48.3 mm

  • Anzahl der Kabel/Rohre - 1

  • Mit Abstand zur Wand - nein

  • Ausführung - einlappig

Packung

  • 100 ST

EAN

4034437216068

Artikelnummer

ERI400683

Herstellernummer

400683

Hersteller

ERI

Nenndurchmesser:

40 mm

Durchmesser:

48.3...48.3 mm

Anzahl der Kabel/Rohre:

1

Mit Abstand zur Wand:

nein

Ausführung:

einlappig

Befestigungsart:

Schraubloch

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Kunststoffummantelt:

nein

Farbe:

Zink

Supporto per applicazioni leggere di tubi. Si fissa direttamente alla superficie di un elemento strutturale orizzontale o verticale.