Startseite

NVENT ERICO - ERI400681 CINGHIA A 2 FORI, 1 , 25 DN, 33,7 MM - 400681

KopierenKopieren
NVENT ERICO - ERI400681 CINGHIA A 2 FORI, 1 , 25 DN, 33,7 MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Nenndurchmesser - 25 mm

  • Ausführung - einlappig

  • Befestigungsart - Schraubloch

  • Anzahl der Kabel/Rohre - 1

Packung

  • 100 ST

EAN

4034437216044

Artikelnummer

ERI400681

Herstellernummer

400681

Hersteller

ERI

Werkstoff:

Stahl

Nenndurchmesser:

25 mm

Ausführung:

einlappig

Befestigungsart:

Schraubloch

Anzahl der Kabel/Rohre:

1

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Mit Abstand zur Wand:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Kunststoffummantelt:

nein

Supporto per applicazioni leggere di tubi. Si fissa direttamente alla superficie di un elemento strutturale orizzontale o verticale.