Startseite

NVENT ERICO - ERI400679 CINGHIA A 2 FORI, 1/2 , 15 DN, 21,3 MM - 400679

KopierenKopieren
NVENT ERICO - ERI400679 CINGHIA A 2 FORI, 1/2 , 15 DN, 21,3 MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 15 mm

  • Durchmesser - 21.3...21.3 mm

  • Anzahl der Kabel/Rohre - 1

  • Mit Abstand zur Wand - nein

  • Ausführung - einlappig

Packung

  • 100 ST

EAN

4034437216020

Artikelnummer

ERI400679

Herstellernummer

400679

Hersteller

ERI

Nenndurchmesser:

15 mm

Durchmesser:

21.3...21.3 mm

Anzahl der Kabel/Rohre:

1

Mit Abstand zur Wand:

nein

Ausführung:

einlappig

Befestigungsart:

Schraubloch

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Kunststoffummantelt:

nein

Farbe:

Zink

Supporto per applicazioni leggere di tubi. Si fissa direttamente alla superficie di un elemento strutturale orizzontale o verticale.