NVENT ERICO - ERI400155 HDPXDIN 3567,ST,PL,42.4MM,1 1/4,32DN - 400155

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Material Vorsatzbügel - Stahl
Nenndurchmesser - 1 1/4 Zoll (32)
Rohraußendurchmesser - 0...42.4 mm
Oberflächenschutz - unbehandelt
Form - Kappenbügel
Packung
1 ST
EAN
4034437231085
Artikelnummer
ERI400155
Herstellernummer
400155
Hersteller
ERI
Material Vorsatzbügel:
Stahl
Nenndurchmesser:
1 1/4 Zoll (32)
Rohraußendurchmesser:
0...42.4 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Form:
Kappenbügel
Bleieinlage:
nein
Lange Lippen:
ohne
Satz halbe Aufsatzbügel:
ja


