Startseite

NVENT ERICO - ERI390010 ROD LOCK ANCHOR SCR,M10 ROD - 390010

KopierenKopieren
NVENT ERICO - ERI390010 ROD LOCK ANCHOR SCR,M10 ROD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Ankers - Stahl

  • Oberflächenschutz Anker - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Gewindeart - metrisch

  • Gewindemaß (metrisch) - 10

  • Gewindemaß (imperial) - 3/8 Zoll

Packung

  • 25 ST

EAN

8711893128857

Artikelnummer

ERI390010

Herstellernummer

390010

Hersteller

ERI

Werkstoff des Ankers:

Stahl

Oberflächenschutz Anker:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Gewindeart:

metrisch

Gewindemaß (metrisch):

10

Gewindemaß (imperial):

3/8 Zoll

Bohrlochdurchmesser:

8 mm

Da usare con calcestruzzo e mattoni. I moduli prefabbricati sono facilmente sollevabili e bloccabili in posizione, consentendo di risparmiare tempo e denaro. Funziona con filettature lievemente danneggiate e con barre filettate con piccole sbavature.