NVENT ERICO - ERI390009 ROD LOCK ANCHOR SCR,M8 ROD - 390009

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gehärtet - ja
Gewindemaß (metrisch) - 8
Gewindelänge - 32 mm
Packung
25 ST
EAN
8711893106060
Artikelnummer
ERI390009
Herstellernummer
390009
Hersteller
ERI
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gehärtet:
ja
Gewindemaß (metrisch):
8
Gewindelänge:
32 mm
Schaftlänge:
40 mm
Da usare con calcestruzzo e mattoni. I moduli prefabbricati sono facilmente sollevabili e bloccabili in posizione, consentendo di risparmiare tempo e denaro. Funziona con filettature lievemente danneggiate e con barre filettate con piccole sbavature.


