Startseite

NVENT ERICO - ERI388390 CONNETTORE ANGOLARE DOPPIO 6 FORI, 138X4 - 388390

KopierenKopieren
NVENT ERICO - ERI388390 CONNETTORE ANGOLARE DOPPIO 6 FORI, 138X4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Winkel

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Anzahl der Löcher/Schlitze pro Seite - 2

  • In der Schiene - nein

Packung

  • 5 ST

EAN

8711893007510

Artikelnummer

ERI388390

Herstellernummer

388390

Hersteller

ERI

Ausführung:

Winkel

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Anzahl der Löcher/Schlitze pro Seite:

2

In der Schiene:

nein

Auf der Schiene:

ja

Connettore angolare doppio sei fori, 3 vie, 138 mm x 40 mm