Startseite

NVENT ERICO - ERI387980 STAFFA ANG. IN LINEA 2+2 FORI, 87X87MM - 387980

KopierenKopieren
NVENT ERICO - ERI387980 STAFFA ANG. IN LINEA 2+2 FORI, 87X87MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Winkel

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Auf der Schiene - ja

  • Anzahl der Löcher/Schlitze pro Seite - 2

Packung

  • 5 ST

EAN

8711893000047

Artikelnummer

ERI387980

Herstellernummer

387980

Hersteller

ERI

Ausführung:

Winkel

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Auf der Schiene:

ja

Anzahl der Löcher/Schlitze pro Seite:

2

In der Schiene:

nein

Staffa angolare in linea 2+2 fori, 87 mm x 87 mm