NVENT ERICO - ERI387850 STAFFA ANG. APERTO 2 FORI, HD, 45° - 387850

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für - C-Profil
Ausführung - Auflagewinkel
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Mit Schraubzubehör - ja
Packung
5 ST
EAN
8711893878509
Artikelnummer
ERI387850
Herstellernummer
387850
Hersteller
ERI
Geeignet für:
C-Profil
Ausführung:
Auflagewinkel
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Mit Schraubzubehör:
ja
Werkstoffgüte:
sonstige
Staffa angolare angolo aperto 2 fori, HD, 45°


