NVENT ERICO - ERI387810 FOUR H EXTERNAL COUPLER,HD,C STRUT - 387810

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Geeignet für Schienenbreite - 0...41 mm
Werkstoff - Stahl
Geeignet für Profilschienen (Strut) - ja
In der Schiene - nein
Packung
5 ST
EAN
8711893007558
Artikelnummer
ERI387810
Herstellernummer
387810
Hersteller
ERI
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Geeignet für Schienenbreite:
0...41 mm
Werkstoff:
Stahl
Geeignet für Profilschienen (Strut):
ja
In der Schiene:
nein
Über der Schiene:
ja


