Startseite

NVENT ERICO - ERI387780 STAFFA A U X PROFILO STRUT TIPI AA/E - 387780

KopierenKopieren
NVENT ERICO - ERI387780 STAFFA A U X PROFILO STRUT TIPI AA/E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für - C-Profil

  • Ausführung - Kreuzverbinder

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Winkel - 90 °

Packung

  • 5 ST

EAN

8711893007381

Artikelnummer

ERI387780

Herstellernummer

387780

Hersteller

ERI

Geeignet für:

C-Profil

Ausführung:

Kreuzverbinder

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Winkel:

90 °

Mit Schraubzubehör:

nein

Auf der Schiene:

ja

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Anzahl der Löcher/Schlitze pro Seite:

1

In der Schiene:

nein

Usato per creare strutture di supporto con profilati nVent CADDY Eristrut.